代表画像
サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの FF式ストーブ
ポット式暖房機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06530426
品番
KSH-2BS-K5A1
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
用途
工場・学校などの暖房に。
仕様
タンク別置
トラスコ品番
435-1079
タイプ
半密閉式
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.6〜2.4
暖房の目安(コンクリート)
67畳(110.52)
暖房の目安(木造)
42畳(69.52)
本体寸法(mm)奥行
484
本体寸法(mm)高さ
953
運転音(dB)
36
暖房出力(kW)
16.3〜3.57
本体寸法(mm)幅
649
注意
※煙突は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません