画像準備中

回転型サーボモーター Σ-Xシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06539356 品番SGMJV-02ADA21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現

出力(kW)0.2 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート 用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) オプションなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 最大トルク(N・m)(瞬時)2.23 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0〜40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20〜80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 定格トルク(N・m)0.637 連結方式直結 RoHS指令(10物質対応)対応 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.259(0.323) パワーレート(kW/s)(定格)15.7 許容角加速度(rad/s2)54100 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])0.435 定格電流(Arms)1.6 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする