回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06539365品番SGMJV-02ADA2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現

用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械出力(kW)0.2定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無減速機有無軸の形状ストレート仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)オプション保持ブレーキ付き(DC24V)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流最大トルク(N・m)(瞬時)2.23回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)0.637連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.259(0.323)パワーレート(kW/s)(定格)15.7許容角加速度(rad/s2)54100振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])0.435定格電流(Arms)1.6絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする