出力(kW)0.4
定格回転数(min-1[r.p.m])3000
ブレーキ有無有
減速機有無無
軸の形状ストレート
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
オプション保持ブレーキ付き(DC24V)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
最大トルク(N・m)(瞬時)4.46
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0〜40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20〜80%(結露しないこと)
耐熱クラスB
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
定格トルク(N・m)1.127
連結方式直結
RoHS指令(10物質対応)対応
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.442(0.506)
パワーレート(kW/s)(定格)36.5
許容角加速度(rad/s2)28800
振動階級V15
最高回転速度(min-1)6000
時間定格連続
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])0.512
定格電流(Arms)2.7
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)