用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械出力(kW)0.75定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無無減速機有無無軸の形状ストレート仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)オプションなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流最大トルク(N・m)(瞬時)8.36回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)2.39連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))1.57(1.74)パワーレート(kW/s)(定格)36.3許容角加速度(rad/s2)15200振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])0.544定格電流(Arms)4.7絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)