testo 270 BT 食用油テスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06542037 品番0563 2770
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。
testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能

測定範囲静電容量式テストーセンサ:0.0 〜 40.0%TPM 質量(g)255 外形寸法(mm)170×50×300 規格EU指令(国際規格):HACCP International; NSF 測定範囲(℃)PTC:+40 〜 +200 分解能静電容量式テストーセンサ:0.1%TPM 精度(℃)PTC:±1.5 分解能(℃)PTC:0.1 保護等級IP65 測定対象食用油 応答速度約30秒 センサ精度静電容量式テスト:±2 %TPM (+40 〜 +190℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする