エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 ドラム缶

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード06578017 品番0W-20 SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループV) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
■■※法人名が必要となります。■■
■■※専用車で配送しますので、4トン車が通れない場所等の配送先によってはお届け出来ない場合があります。■■
■■※配送先を確認する為にご注文を頂いた後、直接お電話にてご連絡させて頂き、その後発送となります。その際に法人名をお伝えください。■■
■■※車上渡しとなります。お客様にてフォークリフト等をご使用頂き荷下ろしをして頂きます。
■■※土日祝の配送は出来ません。また時間指定は出来ません■■
■■※不在の場合、お客様負担で再配達料金が発生致します■■
<em>■■※シャッター前の置き配、不在の置き配は出来ません■■

※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする