ガーデニングシザーケース

ガーデニングシザーケース - コヅチ

ポケットの底部を革で補強した帆布製の丈夫なツールポケットです。

用途
ガーデニングシザーケース用。
材質
帆布
奥行(mm)
30
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779320TDB-02405-4612ガーデニングシザーケース横型240ブラック210
¥6,000
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780519TDB-01405-7637ガーデニングシザーケース150ブラック185
¥5,120
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780720TDK-01405-7633ガーデニングシザーケース140カーキ185
¥5,120
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780930TDK-02405-7657ガーデニングシザーケース横型250カーキ210
¥6,000
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする