浦谷商事
金型デートマークSD型 アウトサイドリング専用抜き冶具
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・全長・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
M5×0.8
全長(mm)
65
トラスコ品番
125-9626
注文コード
06779162
品番
SDNZ-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アウトサイドリングをPL面から取り外しを行う為の専用抜き冶具です。
SD型デートマークのみ使用可能です。
用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
125-9626
全長(mm)
65
摘要
外径Φ20用
外径(mm)
M5×0.8
材質
本体部:ステンレス(SUS420)、カバー部:真鍮