曜日別特売
SO-22F ヌメ皮 大久保鋏ケース フック式 型押 コヅチ 06779241

ヌメ皮 大久保鋏ケース フック式 型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-3070
注文コード
06779241
品番
SO-22F
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

牛革使用の便利なフック式大久保鋏ケースです。

用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-3070
形状
大久保鋏ケース 大 フック式 型押
高さ(mm)
250
材質
牛ヌメ皮
幅(mm)
140
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする