コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース フック式 型押
牛革使用の便利なフック式大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
材質
牛ヌメ皮
幅(mm)
140
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779241
SO-22F
405-3070
大久保鋏ケース 大 フック式 型押
250
¥
3,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779372
SO-21F
405-4637
大久保鋏ケース 小 フック式 型押
215
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください