コヅチ
ガーデニングシザーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
トラスコ品番
405-4612
注文コード
06779320
品番
TDB-02
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ポケットの底部を革で補強した帆布製の丈夫なツールポケットです。
用途
ガーデニングシザーケース用。
トラスコ品番
405-4612
形状
ガーデニングシザーケース横型
幅(mm)
240
色
ブラック
高さ(mm)
210
材質
帆布
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
45