コヅチ
刈込ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
トラスコ品番
405-3024
注文コード
06779338
品番
S-03
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
牛床皮を使用した刈込鋏の刃先ケースです。
用途
刈込鋏ケース用。
トラスコ品番
405-3024
形状
刈込ケース小
幅(mm)
65
色
黒
高さ(mm)
225
材質
牛床皮