曜日別特売

刈込ケース

刈込ケース - コヅチ刈込ケース - コヅチ刈込ケース - コヅチ刈込ケース - コヅチ

牛床皮を使用した刈込鋏の刃先ケースです。

用途
刈込鋏ケース用。
材質
牛床皮
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778708S-01405-9196刈込ケース大70黒250
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779338S-03405-3024刈込ケース小65黒225
¥1,400
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779442S-04405-6054刈込ケース小65肌色225
¥650
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
06781280S-02405-7707刈込ケース大70肌色250
¥700
¥549
¥604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする