コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏ケース フック式 型押
SO-21F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-4637
注文コード
06779372
品番
SO-21F
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
牛革使用の便利なフック式大久保鋏ケースです。
用途
大久保鋏ケース用。
トラスコ品番
405-4637
形状
大久保鋏ケース 小 フック式 型押
高さ(mm)
215
材質
牛ヌメ皮
幅(mm)
140
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。