コヅチ
10号(ブラウン)防水帆布 ウエストポケット 大久保鋏・折鋸ケース付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779399
品番
GW-04
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
大久保・折鋸ケース付き帆布製のウエストポケットです。
用途
ウエストポケットガーデニング用。
トラスコ品番
405-6057
材質
生地:10号帆布、ケース:牛床皮
形状
ウエストポケット
幅(mm)
180
色
オレンジ
高さ(mm)
310
奥行(mm)
70
ベルト通し幅(mm)
45