曜日別特売
S-04 刈込ケース コヅチ 06779442

刈込ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
肌色
トラスコ品番
405-6054
注文コード
06779442
品番
S-04
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

牛床皮を使用した刈込鋏の刃先ケースです。

用途
刈込鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6054
形状
刈込ケース小
幅(mm)
65
色
肌色
高さ(mm)
225
材質
牛床皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする