コヅチ
ヌメ皮 松葉鋏ケース 型押
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-4664
注文コード
06779539
品番
SO-23
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
牛革使用の240mm用の松葉鋏ケースです。
用途
松葉鋏ケース用。
トラスコ品番
405-4664
形状
松葉鋏ケース 大 型押
幅(mm)
140
高さ(mm)
290
材質
牛ヌメ皮
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。