コヅチ
ヌメ皮 松葉鋏ケース 型押
牛革使用の240mm用の松葉鋏ケースです。
用途
松葉鋏ケース用。
材質
牛ヌメ皮
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779539
SO-23
405-4664
松葉鋏ケース 大 型押
140
290
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779749
SO-25
405-6117
松葉鋏ケース 特大 型押
160
320
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください