曜日別特売
SO-25 ヌメ皮 松葉鋏ケース 型押 コヅチ 06779749

ヌメ皮 松葉鋏ケース 型押SO-25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-6117
注文コード
06779749
品番
SO-25
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

牛革使用の240mm用の松葉鋏ケースです。

用途
松葉鋏ケース用。
トラスコ品番
405-6117
形状
松葉鋏ケース 特大 型押
幅(mm)
160
高さ(mm)
320
材質
牛ヌメ皮
色
肌色
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする