黒表皮ミゼットカッター差し 二重縫い 型押

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780011
品番
CE-02
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

牛黒皮使用の丈夫な工具差しです。

用途
ミゼットカッター差し用。
トラスコ品番
217-6848
材質
牛黒皮
形状
黒表皮ミゼットカッター差し二重縫い型押
幅(mm)
95
色
黒
高さ(mm)
235
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする