ガーデニングシザーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
カーキ
トラスコ品番
405-7633
注文コード
06780720
品番
TDK-01
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ポケットの底部を革で補強した帆布製の丈夫なツールポケットです。

用途
ガーデニングシザーケース用。
トラスコ品番
405-7633
形状
ガーデニングシザーケース
幅(mm)
140
色
カーキ
高さ(mm)
185
付属品
カラビナ
材質
帆布
奥行(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする