金型デートマークYA型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は外径など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
6.5
注文コード
06781237
品番
OP-YA-10-19
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。

トラスコ品番
128-0164
全長(mm)
12
外径(mm)
6.5
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
摘要
YA型(年号)
硬度
HRC50°±2°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする