曜日別特売
12-6758-80 BUSITOOL FINOZE リュック ウノフク 06832809

本体

12-6758-80 BUSITOOL FINOZE リュック ウノフク 06832809
12-6758-80 BUSITOOL FINOZE リュック ウノフク 06832809
12-6758-80 BUSITOOL FINOZE リュック ウノフク 06832809

BUSITOOL FINOZE リュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832809
品番
12-6758-80
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

傷が目立ちにくいシボ型押しの合成皮革を使用し、シンプルながらも上品な表情に仕上げました。
約10cmの薄マチ設計ながら、B4ファイルや13インチまでのPCに対応。書類やデバイスをすっきり持ち運べます。毎日の通勤から外回りまでスマートに活躍します。肉厚クッション背負いベルト×メッシュ生地で快適な背負い心地を実現。天面に手持ちできるハンドル。

用途
通勤・出張などに。
色
ネイビーブルー
材質
合成皮革(シボ型押し)
質量(g)
約870
ポケット数
前面ファスナーポケット(内側:オープンポケット×2)、メインファスナーポケット(内側:~13インチPC、タブレット収納ホルダー、オープンポケット×2)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×10×40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする