曜日別特売
12-6747-10 BUSITOOL LAZOOL リュック ウノフク 06832818

本体

BUSITOOL LAZOOL リュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06832818
品番
12-6747-10
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

シンプルで洗練されたデザインに、柔らかな質感の合皮を採用した高級感あふれるビジネスリュック。13インチPCやB4サイズ書類が収納でき、内装にはオープンポケットを備えているため荷物の整理もスムーズです。約800gの軽量設計で通勤時の負担を軽減し、快適な持ち運びを実現。機能性と上質さを兼ね備え、毎日の仕事へのモチベーションを高める大人のためのビジネスリュックです。

用途
通勤・出張などに。
色
ブラック
材質
合成皮革
質量(g)
約800
ポケット数
前面:オープンポケット、落しファスナーポケット(内装:スマホポケット、オープンポケット)、内装:ノートPC収納ポケット、オープンポケット×2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29×8×41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする