曜日別特売

ビットホルダ カラビナ付 4個組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06860556
品番
K33850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

個別のビットホルダーによりビットが混ざらず、作業に必要なビットを素早く簡単に選択できます。
ビットを整理された状態で保持し、いつでも手元に準備しておくことができます。
色分けにより、ビットの種類を素早く識別し、ドライバーへの装着や保管時の交換がスムーズに行えます。
カラビナ付きのキーチェーンで、腰ベルトやバックパックなどに取り付け可能です。
ビットはホルダーにロックされるため、ポケットやバッグの中で紛失するのを防ぎ、必要な時にすぐに取り出せます。
耐久性の高いキーチェーンにより、ベルトやツールポーチに簡単にクリップできます。

用途
ビットの携帯、保管に
トラスコ品番
734-0340
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
50
全長(mm)
127
奥行(mm)
17
差込角(mm)
6.35
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする