曜日別特売
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616

TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616
TB-H3-51-V10 Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in TOUGH BUILT 06864616

Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06864616
品番
TB-H3-51-V10
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

V字型ジョーによりパイプやボルト、ナットなどを複数の接触点でしっかりとホールド。
最大開口幅1-3/4インチ(約4.4cm)対応。
高い保持力と握りやすい幅広グリップにより安定した作業と手への負担軽減を実現。
狭い場所でも扱いやすいコンパクト設計。

用途
10インチ SpeedSet Vジョープライヤー。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(cm)
27
最大開口(mm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×2.5×25
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする