曜日別特売
TS-331 ミニファンヒーター TEKNOS 06888581

TS-331 ミニファンヒーター TEKNOS 06888581
TS-331 ミニファンヒーター TEKNOS 06888581

ミニファンヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06888581
品番
TS-331
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

足元に置けるコンパクト設計のセラミックヒーター

用途
ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
色
ホワイト
サイズ
幅11.0×奥行き10.0×高さ14.8cm
消費電力
300W
本体質量(kg)
0.53
取扱説明書:(2.1MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする