スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P 注文コード06953073 品番ML-1700-A-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・RoHS指令・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け 寸法A(mm)14.5 結線方式スクリューレス 極数2P 寸法B(mm)27.5 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 寸法E(mm)- 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 寸法D(mm)- 寸法C(mm)22.5 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.3mm2〜1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06953073 ML-1700-A-2P 32641384 ML-1700-A-2P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
リレーの配線盤作成
卸売・小売業

大変使い勝手が良く、作業がはかどった。ML-15を使っていたがこちらでもいいかも。

対象商品:
06953125
2024-04-19
用途:
制御、警報回路の配線中継用

軽量、コンパクトで容易に配線を中継でき、配線の保持力も申し分無い。

対象商品:
06953091
2023-06-22
用途:
電装品動作テスト
建設業・工事業

配線の脱着がスムーズに出来て、たいへん助かりました。作業効率がアップです。

対象商品:
06953091
2022-04-11
用途:
センサー ケーブルの中継
農・林・水産業

他社のスクリューレス端子に比べ、軽い力で
確実に接続出来ます。

対象商品:
08615993
2021-07-06
用途:
デジタル圧力計用の配線
教育・研究機関

極数が多いにもかかわらず、小型なので場所を取らずにすみました。端子台を複数並べる必要がなく、見た目もスッキリです。

対象商品:
06953116
2020-11-22
用途:
簡易配線点検用基板製作時
建設業・工事業

新しい基板製作に仮接続として、簡易配線します。そのときの点検に基板製作します。これだと簡単に組み立てできますし、再利用できますから、便利です。同様に口数の違う物も購入しました。

対象商品:
06953125
2020-04-13
用途:
修理交換
千葉県自動車大学校 様

学校で基盤を使用した学習に使用しています。着脱が楽です。

対象商品:
06953134
2020-03-25
用途:
通信ケーブルのケーブルサイズ変換
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで抜き差しに特別な工具が必要なく簡単である。対応サイズも0.4〜1.2oまでと幅広くて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする