チップ C32GUR

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 材質NK3030(超硬合金M20種) トラスコ品番262-9062 注文コード06968385 品番C32GUR-0.4R NK3030
参考基準価格(税別)¥33,720 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ

材質NK3030(超硬合金M20種) コーティングTiN トラスコ品番262-9062 形状ひし形 質量(g)2.6 使用コーナー数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06968394
2015-02-19
用途:
フライス加工

いつも買っています。
もう少し安ければありがたいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする