※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの ツールボックス/ツールバッグ
Pro-Autoの ツールボックス/ツールバッグスチール製
2段引出し式ツールボックス シルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06992956
品番
Y983020S
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1411
材質
スチール
質量(kg)
8.6
色
シルバー
引出し寸法(mm)
2