※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの ツールボックス/ツールバッグ
Pro-Autoの ツールボックス/ツールバッグスチール製
3段引出し式ツールボックス ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06993044
品番
Y983030B
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
3段引き出し式のツールチェストです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1413
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
12
色
ブラック
高さ(mm)
270
奥行(mm)
240
引出し寸法(mm)
3