ミニター
ミニターの 物品棚/収納用品
ミニターの 小物収納箱(パーツケース)
ミニターの パーツケース
ミニモ プラスチックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06993647
品番
TX01
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
センタンツールの収納に便利なプラスチックケースです。
中仕切の位置を変えることで、ヤスリなどの長いものも収納できます。
トラスコ品番
852-1452
材質
プラスチック
色
ブルー
質量(g)
600
外寸(mm)
255×186×41
仕切り
あり