SUGICO(スギコ)
ステンレスタンク(耐食タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07021572
品番
MST-33
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
トラスコ品番
500-7411
材質
ステンレス(SUS316)(モリブデン入)、パッキン:シリコンゴム
高さ(mm)
340
容量(L)
26
深さ(mm)
330
内径(mm)
330
直径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
手付