KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07038562
品番
FBK35B14D15
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
歯数
14
質量(kg)
0.12
外径(Do)(Φmm)
47
軸穴径(Φmm)
15
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7214
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形