FBK50B11D17 FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) 07041055

FBKスプロケット50

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数11
11
12
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
軸穴径(Φmm)17
内容量1個注文コード07041055品番FBK50B11D17
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
歯数11トラスコ品番803-7511質量(kg)0.33軸穴径(Φmm)17仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07041475
2023-02-10
用途: 減速機の入力軸
サービス業

擦り合わせの作業も必要なく、取り付けが簡単であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする