KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
32
35
27
29
30
33
9
軸穴径(Φmm)
25
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041082
品番
FBK50B11D25
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
歯数
11
トラスコ品番
803-7514
質量(kg)
0.33
軸穴径(Φmm)
25
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形