KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
32
35
27
29
30
33
9
軸穴径(Φmm)
25
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041152
品番
FBK50B12D25
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
歯数
12
トラスコ品番
803-7521
質量(kg)
0.41
軸穴径(Φmm)
25
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形