KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
13
13
13
12
14
17
20
10
11
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
9
軸穴径(Φmm)
18
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041186
品番
FBK50B13D18
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
歯数
13
トラスコ品番
803-7418
質量(kg)
0.46
軸穴径(Φmm)
18
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形