KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
14
14
14
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
25
10
11
22
24
26
27
28
29
30
32
33
35
9
軸穴径(Φmm)
24
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041292
品番
FBK50B14D24
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
歯数
14
トラスコ品番
803-7523
質量(kg)
0.52
軸穴径(Φmm)
24
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形