FBK50B15D30 FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) 07041414

FBKスプロケット50

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数15
15
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
10
11
33
9
軸穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード07041414品番FBK50B15D30
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
歯数15トラスコ品番803-7535質量(kg)0.62軸穴径(Φmm)30仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07041475
2023-02-10
用途: 減速機の入力軸
サービス業

擦り合わせの作業も必要なく、取り付けが簡単であった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする