KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
16
16
16
10
11
12
13
14
15
17
18
20
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
9
軸穴径(Φmm)
20
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041466
品番
FBK50B16D20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
歯数
16
トラスコ品番
803-7540
質量(kg)
0.72
軸穴径(Φmm)
20
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形