KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット60
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07042656
品番
FBK60B10D25
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
歯数
10
トラスコ品番
803-7570
質量(kg)
0.49
軸穴径(Φmm)
25
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
チェーンNo.
60
スプロケット形状
B形