※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2040
歯数
15
注文コード
07045684
品番
2040B71/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
13〜25
トラスコ品番
804-3037
質量(kg)
0.3
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
外径(Do)(Φmm)
67
下穴径d(Φmm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045684
2040B71/2
88475441
2040B71/2
ニバイピッチスプロケット 2040B
KANA(片山チエン)
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました