※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2040
歯数
19
注文コード
07045702
品番
2040B91/2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
15〜38
トラスコ品番
804-4204
質量(kg)
0.61
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
外径(Do)(Φmm)
84
下穴径d(Φmm)
14