※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2050
歯数
23
注文コード
07045727
品番
2050B111/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2050
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
23
軸穴径(Φmm)
17〜48
トラスコ品番
804-4229
質量(kg)
1.27
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
125
下穴径d(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045727
2050B111/2
88475712
2050B111/2
ニバイピッチスプロケット 2050B
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました