※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2050
歯数
25
注文コード
07045736
品番
2050B121/2
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2050
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
17〜48
トラスコ品番
804-4230
質量(kg)
1.4
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
135
下穴径d(Φmm)
16