※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2050
歯数
13
注文コード
07045745
品番
2050B61/2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2050
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
13〜25
トラスコ品番
804-4231
質量(kg)
0.38
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
74
下穴径d(Φmm)
12