※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2100H
歯数
13
注文コード
07045955
品番
2100B61/2
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
C2100H
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
21〜60
トラスコ品番
804-4300
質量(kg)
3.38
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
63.5
外径(Do)(Φmm)
148
下穴径d(Φmm)
20