※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2100H
歯数
15
注文コード
07045964
品番
2100B71/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
C2100H
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
21〜66
トラスコ品番
804-4301
質量(kg)
4.12
ローラリンク内幅(W)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
63.5
外径(Do)(Φmm)
168
下穴径d(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045964
2100B71/2
88476577
2100B71/2
ニバイピッチスプロケット 2100B
KANA(片山チエン)
1個
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました